Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft, 8 mm

Artikelnummer: Z00189312
EAN: 3165140085403
Herstellernummer: 2608550079
Bosch
Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft, 8 mm
UVP: 10,25 €   - Sie sparen 56%
Inkl. Steuern: 4,56 € VE 1 Stück Netto 3,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer für Sechskantaufnahmeschaft, Zubehör zu Diamantdosensenker M 16, Durchmesser: 8 mm, Gesamtlänge: 120 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 175
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 42
Volumen (dm³) 0.059

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen