Bosch Zentrierbohrer, Durchmesser x Arbeitslänge x Gesamtlänge: 11,5 x 84 x 136 mm

Artikelnummer: Z00186957
EAN: 3165140145664
Herstellernummer: F00Y145203
Bosch Zentrierbohrer, Durchmesser x Arbeitslänge x Gesamtlänge: 11,5 x 84 x 136 mm
UVP: 25,13 €   - Sie sparen 54%
Inkl. Steuern: 11,52 € VE 1 Stück Netto 9,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer, Durchmesser: 11,5 mm, Arbeitslänge: 84 mm, Gesamtlänge: 136 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 11 Millimeter
Schneidrichtung sonstige
Mit Fläche false
Oberfläche sonstige
Durchmesser (D) mm 11,50
Norm sonstige
Arbeitslänge (L1) mm 84
Abmessung Breite 42 Millimeter
Nenndurchmesser (mm) 11.50 Millimeter
Form sonstige
Gesamtlänge L2 136 Millimeter
Volumen 0.076 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 165 Millimeter
Product Type Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen