Ersatz-Zentrierbohr.HSS 8x 60mm FORMAT

Artikelnummer: Z00291037
EAN: 4317784365574
Herstellernummer: 4317784365574
FORMAT
Ersatz-Zentrierbohr.HSS 8x 60mm FORMAT
Inkl. Steuern: 5,70 € VE 1 Stück Netto 4,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Flachschnitt/2717 Ersatz-Zentrierbohr.HSS 8x 60mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Lochsägen-D mm 110-120
Länge (mm) 50
Bohrer-Ø (mm) 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen