Zentrierb. D333A HSS 1,00mm TiN FORMAT

Artikelnummer: Z00280945
EAN: 4317784284974
Herstellernummer: 4317784284974
Zentrierb. D333A HSS 1,00mm TiN FORMAT
Inkl. Steuern: 10,25 € VE 1 Stück Netto 8,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS TiN/1123 Zentrierb. D333A HSS 1,00mm TiN FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 31,5
für Werkstück Ø (mm) 42222
F mm/U 0,02
Gusseisenwerkstoffe 25
Kupfer, Messing, Bronzen 60
Al, Al- und Mg-Leg. 40
Bohrer-D k12 mm 1,00
Schaft-D h8 mm 3,15
Stähle bis 850 N/mm2 12
Stähle bis 1400 N/mm2 10
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen