Zentrierb. D333A HSSE 1,60mm FORMAT

Artikelnummer: Z00280953
EAN: 4317784206259
Herstellernummer: 4317784206259
FORMAT
Zentrierb. D333A HSSE 1,60mm FORMAT
Inkl. Steuern: 5,16 € VE 1 Stück Netto 4,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HSS Co5 /1126 Zentrierb. D333A HSSE 1,60mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 35,5
für Werkstück Ø (mm) 42278
F mm/U 0,02
Gusseisenwerkstoffe 22
Kupfer, Messing, Bronzen 50
Al, Al- und Mg-Leg. 50
Bohrer-D k12 mm 1,60
Schaft-D h8 mm 4,00
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 8
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 5
Stähle bis 850 N/mm2 12
Stähle bis 1400 N/mm2 8
Stähle bis 1000 N/mm2 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen