Zentrierb. D333B HSS 1,60mm 120G FORMAT

Artikelnummer: Z00280970
EAN: 4317784285070
Herstellernummer: 4317784285070
Zentrierb. D333B HSS 1,60mm 120G FORMAT
Inkl. Steuern: 6,14 € VE 1 Stück Netto 5,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form B/1132 Zentrierb. D333B HSS 1,60mm 120G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 45,0
für Werkstück Ø (mm) 42278
F mm/U 0,02
Gusseisenwerkstoffe 20
Kupfer, Messing, Bronzen 45
Al, Al- und Mg-Leg. 45
Bohrer-D k12 mm 1,60
Schaft-D h8 mm 6,3
Stähle bis 850 N/mm2 12
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen