Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT

Artikelnummer: Z00280976
EAN: 4317784285131
Herstellernummer: 4317784285131
Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT
Inkl. Steuern: 26,31 € VE 1 Stück Netto 22,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Form B/1132 Zentrierb. D333B HSS 6,30mm 120G FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 80,0
für Werkstück Ø (mm) 100-150
F mm/U 0,09
Gusseisenwerkstoffe 20
Kupfer, Messing, Bronzen 45
Al, Al- und Mg-Leg. 45
Bohrer-D k12 mm 6,30
Schaft-D h8 mm 20,0
Stähle bis 850 N/mm2 12
Stähle bis 1000 N/mm2 10
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen