Zentrierb. VHM A 60G 2,00mm FORMAT

Artikelnummer: Z00281034
EAN: 4317784109277
Herstellernummer: 4317784109277
FORMAT
Zentrierb. VHM A 60G 2,00mm FORMAT
Inkl. Steuern: 35,62 € VE 1 Stück Netto 29,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer/1180 Zentrierb. VHM A 60G 2,00mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 40,0
für Werkstück Ø (mm) 15-20
Gusseisenwerkstoffe 70
Kupfer, Messing, Bronzen 150
Al, Al- und Mg-Leg. 150
Bohrer-Ø (mm) 2,00
Schaft-D h9 mm 5,00
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 30
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 25
Stähle bis 850 N/mm2 70
Stähle bis 1400 N/mm2 30
Stähle bis 1000 N/mm2 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen