Zentrierbohrer HSS, Form A, 60°, Ø 10,00 mm

Artikelnummer: Z00421295
EAN: 4031093182126
Zentrierbohrer HSS, Form A, 60°, Ø 10,00 mm
Inkl. Steuern: 70,23 € VE 1 Stück Netto 59,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1/Werksnorm, Form A - Ohne Schutzsenkung

GÜHRING Typ 581.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 100,0
Ø (mm) 10,00
Schaft-Ø (mm) 25,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen