Zentrierbohrer HSS, Form B, 120°, Ø 6,30 mm

Artikelnummer: Z00421385
EAN: 4031093182591
Zentrierbohrer HSS, Form B, 120°, Ø 6,30 mm
Inkl. Steuern: 39,12 € VE 1 Stück Netto 32,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

, Gühring

- Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1/Werksnorm, Form B - Mit Schutzsenkung 120°

GÜHRING Typ 585.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 80,0
Ø (mm) 6,30
Schaft-Ø (mm) 20,00
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen