Zentrierbohrer HSS überlang, Form A, 60°, Ø 2,00 mm

Artikelnummer: Z00416558
EAN: 4031093084376
GÜHRING
Zentrierbohrer HSS überlang, Form A, 60°, Ø 2,00 mm
Inkl. Steuern: 15,59 € VE 1 Stück Netto 13,10 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer überlang

- Zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A - Ohne Schutzsenkung

GÜHRING Typ 280.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 120,0
Ø (mm) 2,00
Schaft-Ø (mm) 6,00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen