Karosseriebohrer HSS, DK77, Ø 3,10 mm

Artikelnummer: Z00416564
EAN: 4031093175180
GÜHRING
Karosseriebohrer HSS, DK77, Ø 3,10 mm
Inkl. Steuern: 3,44 € VE 1 Stück Netto 2,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Karosseriebohrer (kurzer Blechbohrer)

- Doppelseitig, profilgeschliffen - Besonders geeignet für die Bearbeitung von dünnen Materialien, z. B. im Karosseriebau, für Blindnietlöcher usw.

GÜHRING Typ 554. Mit ausgespitzter Querschneide.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 49
D h8 mm 3,1
Spirallänge (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen