Zentrierb. D333A HSS 10,00mm Gühring

Artikelnummer: Z00280944
EAN: 4031093182126
Herstellernummer: 9005810100000
GÜHRING
Zentrierb. D333A HSS 10,00mm Gühring
Inkl. Steuern: 92,51 € VE 1 Stück Netto 77,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer, HSS, , Gühring Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0-2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15-5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung). Attribute: Bohrer-Ø k12: 10,00 mm, f: 0,12 mm/U, für Werkstück-Ø: > 250 mm, Gesamtlänge: 100,0 mm, Schaft-Ø h8: 25,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 100,0
für Werkstück Ø (mm) kleiner 250
F mm/U 0,12
Gusseisenwerkstoffe 20
Kupfer, Messing, Bronzen 60
Al, Al- und Mg-Leg. 30
Bohrer-D k12 mm 10,00
Schaft-D h8 mm 25,00
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 10
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 3
Stähle bis 850 N/mm2 20
Stähle bis 1400 N/mm2 6
Stähle bis 1000 N/mm2 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen