Präzisions-Zentriergerät "Centro", Schaft Ø-20 mm

Artikelnummer: Z00436522
EAN: 4250284769728
Haimer
Präzisions-Zentriergerät "Centro", Schaft Ø-20 mm
Inkl. Steuern: 394,25 € VE 1 Stück Netto 331,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Zentriergerät "Centro"

Anwendung: Mit "Centro" schnell und exakt Bohrungen und Wellen ausmitteln. Der "Centro" wird in die Spindel der Fräsmaschine eingespannt und in die Nähe der gesuchten Achse gebracht. Der Tasteinsatz wird so eingestellt, dass die Tastkugel die Wand der Bohrung oder Welle berührt. Messuhr immer im Blick. Der Tasteinsatz gleitet bei kleiner Spindeldrehzahl am Werkstück entlang und überträgt die Bewegung auf die Zeiger der Uhr. Das Gehäuse des "Centro" dreht sich nicht mit der Spindel und damit bleibt die Messuhr immer im Blickfeld des Bedieners. "Centro" findet die gesuchte Achse - sicher und zuverlässig. Solange Spindel und gesuchte Achse nicht übereinstimmen, schlagen die Zeiger während der Drehung aus. Die Position der Spindel kann nun so lange korrigiert werden, bis die Zeiger der Messuhr stillstehen. Jetzt ist die gesuchte Achse erreicht.

Standardzubehör: Gerader Tasteinsatz Ø 5 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gehäuse/Messuhr Ø (mm) 80/ 60
Drehzahl max. (min-1) 150
Messbereich innen mm 3-125
Messbereich aussen mm 0-125
Länge ohne Schaft (mm) 92
Zentriergenauigkeit mm 0,003
Schaft-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen