Ersatz-Zentrierbohr.HSS 8x 80mm FORMAT

Artikelnummer: Z00291041
EAN: 4317784291989
Herstellernummer: 4317784291989
FORMAT
Ersatz-Zentrierbohr.HSS 8x 80mm FORMAT
Inkl. Steuern: 7,77 € VE 1 Stück Netto 6,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Tiefschnitt/2730 Ersatz-Zentrierbohr.HSS 8x 80mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Lochsägen-D mm 24-55
Bohrer-Ø (mm) 8
Länge (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen