Führungsbohrer für HM-Lochsägen Flachschnitt, Qualität HSS Co5, Bohrer-Ø 8 mm

Artikelnummer: Z00425593
EAN: 4007140006493
Führungsbohrer für HM-Lochsägen Flachschnitt, Qualität HSS Co5, Bohrer-Ø 8 mm
Inkl. Steuern: 11,26 € VE 1 Stück Netto 9,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Qualität HSS Co5

HSS Co5 geschliffen, Kreuzanschliff nach DIN 1412 C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrer-Ø (mm) 8
Länge (mm) 52
für Sägen-Ø (mm) 75-150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen