PROJAHN Zentrierbohrer HSS-G DIN 333a 3,15 mm

Artikelnummer: Z00001740
EAN: 4000146393154
Herstellernummer: 39315
PROJAHN Zentrierbohrer HSS-G DIN 333a 3,15 mm
Brutto Set-Preis 30,07 € Netto 25,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Spiralgenutet
  • Rechtsschneidend
  • Für Zentrierbohrungen 60° nach DIN 332, Blatt 1, Form A, mit großer Flächenanlage an der Körnerspitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Kegelmantel
Ø 3,15 Millimeter
Toleranz Schaft h9
Material HSS
L 50
L2 8
Ausspitzung DIN 1412 Spezial
Spitzenwinkel 118°

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]