Zentrierbohrer HSS-G DIN 333a 5,0 mm

Artikelnummer: Z00001743
EAN: 4000146395004
Herstellernummer: 39500
Zentrierbohrer HSS-G DIN 333a 5,0 mm
Inkl. Steuern: 62,30 € VE 10 Stück Netto 52,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentrierbohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Spiralgenutet
  • Rechtsschneidend
  • Für Zentrierbohrungen 60° nach DIN 332, Blatt 1, Form A, mit großer Flächenanlage an der Körnerspitze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 5,0
Material HSS
L2 12,5
L 63
Ausspitzung DIN 1412 Spezial
Toleranz Schaft h9
Spitzenwinkel 118°
Spitzenanschliff Kegelmantel
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen