Quality Brand Zentriergerät, Ø-10 mm, Messbereich innen 3,5 - 300 mm

Artikelnummer: Z00436526
EAN: 4250284769766
Quality Brand Zentriergerät, Ø-10 mm, Messbereich innen 3,5 - 300 mm
Brutto Set-Preis 127,21 € Netto 106,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zentriergerät

Ausführung: Stillstehende Anzeige, bei umlaufendem Taster. Fixierung des Gehäuses mittels einer Haltestange. Ablesung: 0,01 mm. Anwendung: Zum Ausmitteln von Bohrungen und Wellen. Drehzahl max. 150 min-1.

Standardzubehör: 3 Tasteinsätze gebogen, 3 Tasteinsätze gerade, 1 federnde Körnerspitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messuhr-Ø 42 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
Länge ohne Schaft 140 Millimeter
Messbereich aussen mm 0 - 300 Millimeter
Messbereich innen mm 3,5 - 300 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]