Düse 3-in-1, System-Zubehör für AQT-Hochdruckreiniger

Artikelnummer: Z00187044
EAN: 3165140761123
Herstellernummer: F016800352
Düse 3-in-1, System-Zubehör für AQT-Hochdruckreiniger
UVP: 19,99 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 14,49 € VE 1 Stück Netto 12,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Düse 3-in-1, Zubehör für AQT-Hochdruckreiniger, 3-in-1 Düse für Bosch Hochdruckreiniger AQT 33-10, AQT 35-12 und AQT 37-13

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.668
Artikeltyp L&G (Garten)
Art des Zubehörs Düse
Abmessung Breite (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 49
Abmessung Länge (mm) 296
Produktart Systemzubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen