Reinigungsdüse für Bosch-Spritzpistole PSP 260, 0,4 mm

Artikelnummer: Z00189923
EAN: 3165140006057
Herstellernummer: 1609390357
Bosch
Reinigungsdüse für Bosch-Spritzpistole PSP 260, 0,4 mm
Inkl. Steuern: 14,22 € VE 1 Stück Netto 11,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Reinigungsdüse für Bosch-Spritzpistole PSP 260, Durchmesser: 0,4 mm, für einen gebündelten Strahl

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.298
Abmessung Breite (mm) 70
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Länge (mm) 170
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen