Spritzdüse, 165 mm

Artikelnummer: Z00184125
EAN: 3165140088732
Herstellernummer: 2609390284
Bosch
Spritzdüse, 165 mm
UVP: 8,16 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 6,01 € VE 1 Stück Netto 5,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Spritzdüse für Bosch-Tapetenlöser PTL1, Länge: 165 mm, Spritzdüse mit Griff, für enge Stellen, Zubehör für Tapetenlöser zum schnellen Entfernen alter Tapeten, ohne mühsames Hantieren mit Wasser, Chemikalien und Spachtel, für einfaches Arbeiten, auch an schwer zugänglichen oder verwinkelten Flächen, die schlanke Strahldüse bündelt den Heißdampf für das Arbeiten z. B. hinter Heizkörpern, passend zu PTL 1

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.536
Artikeltyp Zubehör
Art des Zubehörs Spritzdüse
Abmessung Breite (mm) 55
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung Länge (mm) 232
Länge (mm) 165
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen