Industriezerstäuber 2L POMPAxx

Artikelnummer: Z00427669
EAN: 4103810069024
Pressol
Industriezerstäuber 2L POMPAxx
Inkl. Steuern: 22,42 € VE 1 Stück (2 l) Netto 18,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
11,21 € / 1 l

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Industriezerstäuber

- Behälter aus Polyethylen, weiß, transparent - Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Messingdüse - Dichtungen aus Viton, manueller Druckaufbau, Sicherheitsventil - Empfohlen für die Einsatzbereiche Reinigung und Desinfektion - Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak und Säuren

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 300
Inhalt (l) 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen