PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 5,0 mm

Artikelnummer: Z00007406
EAN: 4000146017845
Herstellernummer: 532050
PRODachziegel 1/4" 6-kant Aufnahme 5,0 mm
Inkl. Steuern: 5,05 € VE 1 Stück Netto 4,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

PRODachziegel Bohrer 6,35 mm (1/4") 6-kant-Aufnahme

  • Hartmetallplatte 130°
  • Selbst die härtesten Dachziegel können gebohrt werden
  • Speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet
  • Schneller Bohrerwechsel durch genormtes Schaftprofil

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 5,0
L2 39
L 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen