Halbrundblatt Surform 250mm Nr.5-21-299 Stanley

Artikelnummer: Z00305988
EAN: 3253565212990
Herstellernummer: 5-21-299
Stanley
Halbrundblatt Surform 250mm Nr.5-21-299 Stanley
Inkl. Steuern: 7,02 € VE 1 Stück Netto 5,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzblatt für Kombihobel Surform Attribute: Ausführung: Halbrundblatt , Länge: 255 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung Halbrundblatt, 39 x 250 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen