Quality Brand Taschen-Magnet, 9 x 8 x 11 mm

Artikelnummer: Z00424564
EAN: 4250284774272
Herstellernummer: GM11301-1
Quality Brand Taschen-Magnet, 9 x 8 x 11 mm
Inkl. Steuern: 3,40 € VE 1 Stück Netto 2,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Taschen-Magnete

Ausführung: - Handlicher Brückenmagnet mit starker Haftkraft - Einsatztemperatur bis 450 °C - Werkstoff Alnico 500 Anwendung: - Zum Prüfen von Werkstoffen - Zum Herausheben von Schrauben etc. - Zum Positionieren, Halten, Ausrichten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

h mm 11
Polabstand P 9,0 Millimeter
Haftkraft 13 Newton
L x B 9,0 x 8,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen