Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ZORO Big Bag 870 x 870 x 900 mm Traglast 1000 kg PP-Gewebesack Schüttgut

Artikelnummer
Z21722724
EAN
4057753513987
Herstellernummer
Z006-001-P068
Marke
ZORO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
3,02 € 2,54 € - zzgl. Versand
Bewertung:
100%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z21722724
EAN
4057753513987
Herstellernummer
Z006-001-P068
Marke
ZORO

Technische Daten

Breite870 mm
Farbeweiß / blau
Höhe900 mm
Länge870 mm
MaterialPolypropylen
Traglast1000 kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Big Bag – zum Transportieren oder Lagern

Der Zoro Big Bag ist zum Transportieren oder Lagern geeignet. Transportieren Sie mit diesem Sack aus robustem Polypropylengewebe eine maximale Arbeitslast von einer Tonne! Der stabile, nach oben offene Behälter ist mehrfach verwendbar und äußerst vielseitig.

Technische Daten

  • Farbe: weiß
  • Gesamt Länge: 850 mm
  • Gesamtbreite/Durchmesser: 850 mm
  • Material: Polypropylen
  • Modell: Bulk Bag
  • Mit 4 Hebeschlaufen

Auf Baustellen werden damit beispielsweise Bauschutt oder lose Baustoffe wie Sand, Kies oder Zement transportiert. Auch zur dauerhaften Lagerung, beispielsweise von Dünger, Erde oder Saatgut in landwirtschaftlichen Betrieben, ist der Sack geeignet.

mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente