Finishkompaktscheibe f.Schleifbock 152x25,4x25,4mm FS-WL 3M

Artikelnummer: Z00056787
EAN: 5048011187728
Herstellernummer: 18772
3M
Finishkompaktscheibe f.Schleifbock 152x25,4x25,4mm FS-WL 3M
Inkl. Steuern: 100,48 € VE 1 Stück Netto 84,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

gewickelte Finishscheibe aus Faservlies · zum Finishen nahezu aller Materialien · erziehlt markante Strickeffekte · auch zum Entfernen leichter Ziehriefen aud Edelstahlprofilen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 25,4
Bohrung (mm) 25,4
Feinheitsgrad 6 superfine
Max. Drehzahl (/min) 6000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen