Armschützer 59-416 L.66cm braun a.Tuffweld/Kevlar m.Daumenloch

Artikelnummer: Z00037136
Herstellernummer: 59-416
Armschützer 59-416 L.66cm braun a.Tuffweld/Kevlar m.Daumenloch
Inkl. Steuern: 24,63 € VE 1 Stück Netto 20,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · für Schweißarbeiten · aus TuffWeld®- und Kevlar®-Faser · mit einem Interlock-Innenmaterial aus Baumwolle gefertigt · hervorragender Schutz vor Verbrennungen durch fliegende Glutpartikel und Funken · wesentlich höherer Schnittschutz als Leder · Schnittschutzindex 7,25 · Schmelzmetallspritzer: 24 Tropfen · Kevlar®-Handgelenkschutz mit Daumenloch · hohe Atmungsaktivität · niedriges Gewicht · hoher Tragekomfort · Anwendung: Schweißarbeiten, allgemeine Montagearbeiten in Arbeitsbereichen in der Nähe von Schweißstationen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe braun
Länge (mm) 660
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen