Armschützer EN 388, EN 407 Kat.III HyFlex® Nr.11-200 One Size Singnalgelb

Artikelnummer: Z00037137
Herstellernummer: 11-200
Armschützer EN 388, EN 407 Kat.III HyFlex® Nr.11-200 One Size Singnalgelb
Inkl. Steuern: 176,26 € VE 12 Stück Netto 148,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Polyester Nylon Fiberglass · komfortabelster Armschützer der Ansell-Reihe · großzügiger Spielraum in der Passform · reduzierte Schweißbildung und Juckreize · anatomische Passform und Größenverstellbarkeit · gute Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung · Schnittfestigkeit der Stufe 5 und Thermoschutzleistung der Stufe 1 · erhöhte Abrieb- sowie Waschmaschinenfestigkeit · attraktives Preis-/Leistungsverhältnis · Anwendungsbereiche: Karosseriewerkstatt (außer Schweißarbeiten), Handhabung von Glasplatten, Handhabung von Metallblechen, Stanzarbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe signalgelb
Länge ca. (mm) 475
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen