Antriebseinheit und Hochentastervorsatz AMW 10 SG

Artikelnummer: Z00191837
EAN: 3165140669931
Herstellernummer: 06008A3200
Antriebseinheit und Hochentastervorsatz AMW 10 SG
UVP: 169,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 153,57 € VE 1 Stück Netto 129,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Antriebseinheit und Hochentastervorsatz AMW 10 SG, das Universalgerät für jede Lebenslage, vielseitig: erledigen Sie Trimmen, Baumschnitt und Heckenschnitt mit nur einem Gerät, kraftvoll: 1000-Watt-Antriebseinheit für hervorragende Schnittleistung bei jedem Anwendungsbereich, mühelos: wechseln Sie die Vorsatzgeräte einfach und werkzeuglos, Antriebseinheit: 1000-Watt-Motor für kraftvolle Schnittleistung, werkzeugloser Vorsatztausch ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Anwendungsbereichen, Hochentastervorsatz: 26 cm Schnittlänge mit kompaktem Messerdesign für Schneidarbeiten über dem Kopf, hohe Kettengeschwindigkeit für unglaublich schnelle 12 m/s, automatische Kettenschmierung, mit Schultergurt, Leerlaufdrehzahl: 11.400 min-1, Stärke der Kettenglieder: 1,3 mm, Gewicht: 5,8 kg

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke der Kettenglieder (mm) 1,3
Volumen (dm³) 41.946
Artikeltyp L&G (Garten)
Schnittlänge (cm) 26
Automatische Kettenschmierung ja
Abmessung Länge (mm) 1192
Abmessung Höhe (mm) 138
Abmessung Breite (mm) 255
Motorleistung (W) 1000
Produktart Antriebseinheit + Hochentastervorsatz
Max. Kettengeschwindigkeit (m/s) 12
Leistungsaufnahme (W) 1000
Leerlaufdrehzahl (min-1) 11400
Kettengeschwindigkeit (m/s) 12

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen