Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 12 700 max/min, 6 mm, 45 mm, 30 mm

Artikelnummer: Z00187911
EAN: 3165140192811
Herstellernummer: 2608620037
Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 12 700 max/min, 6 mm, 45 mm, 30 mm
UVP: 21,22 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 11,57 € VE 1 Stück Netto 9,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, Drehzahl max. min-1: 12 700 max/min, Schaftdurchmesser: 6 mm, Durchmesser (Aufnahme): 45 mm, Breite: 30 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (mm) 6
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.644
Breite (mm) 30
Durchmesser, Aufnahme mm 45
Drehzahl max. (min-1) 12700
Abmessung Länge (mm) 130
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 110
Klettverschluss nein
Max. Umdrehungszahl (U/min) 12700
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen