Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 19 100 max/min, 6 mm, 30 mm, 30 mm

Artikelnummer: Z00187910
EAN: 3165140192804
Herstellernummer: 2608620036
Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 19 100 max/min, 6 mm, 30 mm, 30 mm
UVP: 19,15 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 10,42 € VE 1 Stück Netto 8,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, Drehzahl max. min-1: 19 100 max/min, Schaftdurchmesser: 6 mm, Durchmesser (Aufnahme): 30 mm, Breite: 30 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (mm) 6
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.378
Breite (mm) 30
Durchmesser, Aufnahme mm 30
Drehzahl max. (min-1) 19100
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 105
Klettverschluss nein
Max. Umdrehungszahl (U/min) 19100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen