Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 9 500 max/min, 6 mm, 60 mm, 30 mm

Artikelnummer: Z00187912
EAN: 3165140192828
Herstellernummer: 2608620038
Bosch
Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, 9 500 max/min, 6 mm, 60 mm, 30 mm
UVP: 28,77 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 13,69 € VE 1 Stück Netto 11,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufnahmeschaft für Schleifhülsen, Drehzahl max. min-1: 9 500 max/min, Schaftdurchmesser: 6 mm, Durchmesser (Aufnahme): 60 mm, Breite: 30 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftdurchmesser (mm) 6
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 1.776
Breite (mm) 30
Durchmesser, Aufnahme mm 60
Drehzahl max. (min-1) 9500
Abmessung Länge (mm) 185
Abmessung Höhe (mm) 60
Abmessung Breite (mm) 160
Klettverschluss nein
Max. Umdrehungszahl (U/min) 9500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen