Basisstation, System-Zubehör für Indego

Artikelnummer: Z00478383
EAN: 3165140776851
Herstellernummer: F016800384
Bosch
Basisstation, System-Zubehör für Indego
Inkl. Steuern: 247,67 € VE 1 Stück Netto 208,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Basisstation. System-Zubehör. Ladestation für den Indego 1300. Mit Go-Home- und Stopp-Tasten für mehr Komfort.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 100.170
Abmessung Länge (mm) 795
Abmessung Höhe (mm) 210
Abmessung Breite (mm) 600
Produktart Systemzubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen