Ersatzmesser 32 cm, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00187019
EAN: 3165140709330
Herstellernummer: F016800332
Ersatzmesser 32 cm, System-Zubehör
UVP: 17,99 €   - Sie sparen 11%
Inkl. Steuern: 15,96 € VE 1 Stück Netto 13,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzmesser, geschärftes Messer für Rasenmäher Rotak 32 LI mit Schnittbreite 32 cm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.553
Artikeltyp L&G (Garten)
Art des Zubehörs Ersatzmesser
Abmessung Länge (mm) 491
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 130
Produktart Systemzubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen