Ersatzmesser 37 cm, System-Zubehör für Rasenmäher Rotak 37

Artikelnummer: Z00186993
EAN: 3165140399067
Herstellernummer: F016800272
Ersatzmesser 37 cm, System-Zubehör für Rasenmäher Rotak 37
UVP: 19,99 €   - Sie sparen 32%
Inkl. Steuern: 13,64 € VE 1 Stück Netto 11,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzmesser, System-Zubehör. Geschärftes Rasenmähermesser für Rasenmäher Rotak 37 mit Schnittbreite 37 cm.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.273
Artikeltyp L&G (Garten)
Art des Zubehörs Ersatzmesser
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 42
Abmessung Breite (mm) 123
Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 42 x 123 x 440

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen