Ersatzmesser 43 cm, System-Zubehör, für Rotak 43 LI

Artikelnummer: Z00187059
EAN: 3165140769594
Herstellernummer: F016800369
Bosch
Ersatzmesser 43 cm, System-Zubehör, für Rotak 43 LI
UVP: 25,99 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 16,89 € VE 1 Stück Netto 14,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzmesser, geschärftes Messer für Rasenmäher Rotak 43 LI mit Schnittbreite 43 cm, mit LeafCollect-Funktion für perfekte Schnittgutsammlung

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 2.844
Artikeltyp L&G (Garten)
Art des Zubehörs Ersatzmesser
Abmessung Länge (mm) 484
Abmessung Höhe (mm) 47
Abmessung Breite (mm) 125
Produktart Systemzubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen