Extrastarker Faden, System-Zubehör, 26 cm

Artikelnummer: Z00186971
EAN: 3165140349956
Herstellernummer: F016800181
Extrastarker Faden, System-Zubehör, 26 cm
UVP: 6,99 €   - Sie sparen 17%
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Extrastarker Faden, 26 cm, Nachfüllpackung mit 10 extrastarken Fäden für Pro-Tap-Fadenspule ART 26 Combitrim

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.119
Artikeltyp L&G (Garten)
Art des Zubehörs Trimmerfaden
Abmessung Länge (mm) 220
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 108
Produktart Systemzubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen