Hochentastervorsatz AMW SG

Artikelnummer: Z00191840
EAN: 3165140649544
Herstellernummer: 06008A3B00
Bosch
Hochentastervorsatz AMW SG
UVP: 79,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 72,15 € VE 1 Stück Netto 60,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hochentastervorsatz AMW SG, Hochentastervorsatz für das Multiwerkzeug AMW 10: die kompakte Kettensäge für Arbeiten über Kopf, hohe Kettengeschwindigkeit mit 12 m/s, automatische Kettenschmierung, kompaktes Schwert mit 26 cm Schnittlänge für Schneidarbeiten über Kopf, Multiwerkzeug AMW, das Universalgerät für jede Lebenslage

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittlänge (cm) 26
Volumen (dm³) 10.335
Stärke der Kettenglieder (mm) 1,3
Artikeltyp L&G (Garten)
Abmessung Länge (mm) 795
Abmessung Höhe (mm) 100
Abmessung Breite (mm) 130
Automatische Kettenschmierung ja
Produktart Hochentastervorsatz
Packung (T/B/H) (mm) 103 x 126 x 794
Max. Kettengeschwindigkeit (m/s) 12
Kettengeschwindigkeit (m/s) 12

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen