Sicherheitskunststoffmesser, System-Zubehör, 26 cm

Artikelnummer: Z00186973
EAN: 3165140349970
Herstellernummer: F016800183
Sicherheitskunststoffmesser, System-Zubehör, 26 cm
UVP: 7,49 €   - Sie sparen 7%
Inkl. Steuern: 6,99 € VE 1 Stück Netto 5,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Sicherheitskunststoffmesser, Zubehör für Rasentrimmer, 26 cm, Nachfüllpackung mit 24 Sicherheitskunststoffmessern, sorgen dafür, dass Ihr Akku-Rasentrimmer ART 26 immer einsatzbereit bleibt, sorgt für exakten Schnitt, spart Energie, passend zu ART 26 LI, ART 26 Easytrim Accu, ART 26 Accutrim

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.852
Artikeltyp L&G (Garten)
Art des Zubehörs Messer
Abmessung Länge (mm) 263
Abmessung Höhe (mm) 27
Abmessung Breite (mm) 120
Produktart Systemzubehör
Packung (T/B/H) (mm) 27 x 120 x 263
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen