Verlängerungsstange AMW TS, System-Zubehör

Artikelnummer: Z00191842
EAN: 3165140711678
Herstellernummer: 06008A3D00
Verlängerungsstange AMW TS, System-Zubehör
UVP: 32,99 €   - Sie sparen 13%
Inkl. Steuern: 28,66 € VE 1 Stück Netto 24,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Verlängerungsstange AMW TS, 70 cm lange Verlängerungsstange für noch mehr Reichweite in der Höhe, die leichte Handhabung und gute Gewichtsverteilung bleiben bestehen, die Verlängerungsstange für den AMW 10 von Bosch ist kompatibel mit den AMW 10 Aufsätzen der Heckenschere und des Hoch-Entasters

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Produktart Verlängerungsstange
Product Type L&G (Garten)
Abmessung Breite 127 Millimeter
Volumen 8.192 Kubikdezimeter
Länge 700 Millimeter
Abmessung Länge 860 Millimeter
Packung (T/B/H) 78 x 128 x 856 Millimeter
Abmessung Höhe 75 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen