Ersatzfeder für Rollgriff passend zu Gartenschere 111540

Artikelnummer: Z00511996
EAN: 6411501115454
Herstellernummer: 111545
Ersatzfeder für Rollgriff passend zu Gartenschere 111540
Inkl. Steuern: 4,37 € VE 1 Stück Netto 3,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzfeder für Rollgriff-Gartenschere 111540

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111545
Bruttobreite (mm) 75
Bruttohöhe (mm) 10
Bruttolänge (mm) 140
EGUFER-Nummer 303689

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen