Ersatzgriffe für Heckenschere

Artikelnummer: Z00512008
EAN: 6411501124883
Herstellernummer: 112488
Ersatzgriffe für Heckenschere
Inkl. Steuern: 4,58 € VE 1 Stück Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzgriffe für Heckenscheren, Unkrautstecher (nur 139910) und Astscheren (außer 112580 und 112590)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 112488
Bruttobreite (mm) 75
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 190
EGUFER-Nummer 303703
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen