Ersatzklinge, Feder und 3 Nieten für Gelenk-Gartenschere

Artikelnummer: Z00512000
EAN: 6411501113382
Herstellernummer: 111338
Ersatzklinge, Feder und 3 Nieten für Gelenk-Gartenschere
Inkl. Steuern: 7,18 € VE 1 Stück Netto 6,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzklinge, Feder und 3 Nieten für Gartenschere 111330 (Gelenk-Gartenschere, Amboss)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 111338
Bruttobreite (mm) 75
Bruttohöhe (mm) 15
Bruttolänge (mm) 190
EGUFER-Nummer 303694
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen