Pflegeset für Schneidgeräte

Artikelnummer: Z00510660
EAN: 6411501969903
Herstellernummer: 110990
Pflegeset für Schneidgeräte
Inkl. Steuern: 15,10 € VE 1 Stück Netto 12,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FISKARS
Pflegeset
  • Für Gartenschneidegeräte
  • bestehend aus:Öl, Diamantfeile und Pflegeanleitung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 110990
Bruttobreite (mm) 105
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 200
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 303712
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen