Softouch Griff und Endkugel für Schneidgiraffen 115360, 115390 und 115400

Artikelnummer: Z00512009
EAN: 6411501153647
Herstellernummer: 115364
Softouch Griff und Endkugel für Schneidgiraffen 115360, 115390 und 115400
Inkl. Steuern: 8,54 € VE 1 Stück Netto 7,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Softouch Griff und Endkugel (2. Ziehgriff) für Schneidgiraffen 115360, 115390 und 115400 (Schneidgiraffe, Lange Schneidgiraffe, Hecken-Schneidgiraffe)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 115364
Bruttobreite (mm) 110
Bruttohöhe (mm) 45
Bruttolänge (mm) 220
Bruttovolumen (m³) 0,001
EGUFER-Nummer 303704

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen