Verlängerung für Schneidgiraffe Gesamtreichweite bis 5,0m

Artikelnummer: Z00508360
EAN: 6411502964631
Herstellernummer: 110460
Verlängerung für Schneidgiraffe Gesamtreichweite bis 5,0m
Inkl. Steuern: 36,82 € VE 1 Stück Netto 30,94 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fiskars
Verlängerung für Schneidegiraffe
  • Länge: 145cm
  • Gesamtreichweite mit Benutzer bis 5,0m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 110460
Bruttobreite (mm) 110
Bruttohöhe (mm) 40
Bruttolänge (mm) 1500
Bruttovolumen (m³) 0,007
EGUFER-Nummer 303641
Länge 145 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen