Ersatzdüse für 864-875/869/875 , für Drucksprüher

Artikelnummer: Z00511554
EAN: 4078500538602
Herstellernummer: 5386-20
Ersatzdüse für 864-875/869/875 , für Drucksprüher
Inkl. Steuern: 8,13 € VE 1 Stück Netto 6,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ersatzdüse für Drucksprüher 864, 867, 869 und 875 (ab Produktion 1/95, siehe Behälterboden). Inhalt: 1 Stück.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 80
Bruttobreite (mm) 80
Bruttohöhe (mm) 20
Bruttolänge (mm) 130
EGUFER-Nummer 3213990
Werks-Nr. 5386-20
Höhe (mm) 26
Länge (mm) 130

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen