Ersatzfadenspule für 2401 Turbotrimmer smallCut

Artikelnummer: Z00509807
EAN: 4078500536400
Herstellernummer: 5364-20
Ersatzfadenspule für 2401 Turbotrimmer smallCut
Inkl. Steuern: 6,85 € VE 1 Stück Netto 5,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Ersatzfadenspule "small Cut"

  • für Turbotrimmer Art.-Nr. 2401
  • 4-Farb-SB-Verpackung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

EGUFER-Nummer 3214170
Fadenlänge 6 Meter
Höhe (mm) 48
Breite (mm) 105
Länge 130 Millimeter
Bruttohöhe 55 Millimeter
Werks-Nr. 5364-20
Bruttovolumen 0,001 Kubikmeter
Bezeichnung 5364
Bruttobreite 105 Millimeter
Bruttolänge 130 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen